Insert de stockage d'outil adapté pour GDR/GDX 18 V-EC

Réf.: 1600A008B6
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A008B6
EAN / GTIN 3165140829267
Réf. fabricant 1600A008B6
Article hors catalogue L00590 935

Description

Description:

  • Inserts de stockage d'outils GDR/GDX 18 V-EC, dans cette demi-plaquette , les forets/perceuses/visseuse GDR 18V-EC ou GDX 18V-EC, y compris le mousqueton, peuvent être stockés en toute sécurité et de manière organisée
  • Il offre de l'espace supplémentaire pour un chargeur
  • Pour une utilisation optimale de l'espace, leur forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-chemises du L-BOXX 136 de Bosch

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 311 x 68 x 240 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS