Inserție pentru depozitare unealtă, potrivită pentru GSC/GWI 12 V-li, semi-inserare

Cod articol.: 1600A002VD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1600A002VD
EAN / GTIN 3165140792073
Număr producător 1600A002VD
L-Număr L00590 1858
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Inserții de depozitare a uneltelor GSC/GWI 12 V-li Inserare
  • toate bine depozitate
  • potrivite pentru GSC 12 V-li
  • GWI 12 V-li
  • semi-insert potrivit pentru l-BOXX 102
  • utilizarea flexibilă a două jumătăți de garnituri într-un singur Bosch l-BOXX permite combinarea unui dispozitiv și accesorii de 12 volți
  • a două dispozitive de 12 volți sau a diferitelor accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 318 x 59 x 203 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Finisaj material: PS