Vložka pro skladování nástrojů, vhodná pro GSC/GWI 12 v-li, poloviční vložka

Artiklové číslo: 1600A002VD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1600A002VD
EAN / GTIN 3165140792073
Číslo výrobce 1600A002VD
L-číslo L00590 1858
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vložky pro skladování nástrojů GSC/GWI 12 v-li vložka
  • všechny bezpečně uložené
  • vhodné pro GSC 12 v-li
  • GWI 12 v-li
  • poloviční vložka vhodná pro L-BOXX 102
  • flexibilní použití dvou polovičních vložek v jednom zařízení Bosch L-BOXX umožňuje kombinaci jednoho zařízení 12 v a příslušenství
  • dvou zařízení 12 v nebo různých příslušenství

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 59 x 203 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Provedení materiálu: PS