Cutie de scule LT-BOXX 170, WxHxD 405 x 371 x 127 mm

Cod articol: 1600A00222
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A00222
EAN / GTIN 3165140782142
Număr producător 1600A00222
L-Număr L00620 94

Descriere

Descriere:

  • Set de instrumente LT-BOXX 170, LT-BOXX 170 oferă stocare universală în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Compartimentul deschis spațios asigură depozitare universală și acces rapid la toate tipurile de echipamente
  • Un mâner mare asigură transport și manevrare confortabile
  • În plus, cutie este compatibil cu variantele l-BOXX și cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, oferind astfel flexibilitate absolută
  • Această cutie de depozitare este potrivită pentru utilizarea cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, l-BOXX, Caddy din aluminiu și rola l-BOXX
  • LT-BOXX 170 are, de asemenea, o conexiune prin clic și are o capacitate de încărcare de până la 25 kg și o rezistență la tracțiune de 50 kg

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 442 x 362 x 185 mm
  • Greutate: 2,3 kg
  • Dimensiuni interioare (lățime x lungime x înălțime): 378 x 311 x 163
  • Material finisaj: ABS