Boîte à outils LT-BOXX 170, L x H x P 405 x 371 x 127 mm

Réf.: 1600A00222
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A00222
EAN / GTIN 3165140782142
Réf. fabricant 1600A00222
Article hors catalogue L00620 94

Description

Description:

  • Boîte à outils LT-BOXX 170, la LT-BOXX 170 offre un stockage universel dans le système de mobilité Bosch
  • Le grand compartiment ouvert garantit un rangement universel et un accès rapide à tous les types d'équipements
  • La grande poignée garantit un transport et une manipulation confortables
  • En outre, le boîte est compatible avec les variantes L-BOXX et le système de configuration du véhicule Sortimo, offrant ainsi une flexibilité absolue
  • Cette boîte de rangement peut être utilisée avec le système de configuration du véhicule Sortimo, le L-BOXX, le chariot en aluminium et le rouleau L-BOXX
  • Le LT-BOXX 170 est également doté d'un raccord à déclic et d'une capacité de charge pouvant atteindre 25 kg et d'une résistance à la traction de 50 kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 442 x 362 x 185 mm
  • Poids : 2.3 kg
  • Dimensions intérieures (largeur x longueur x hauteur) : 378 x 311 x 163
  • Finition du matériau : ABS