Teşitor 75° 10,4 mm

Cod articol: 150425 10,4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 75
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 10,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 75 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,5 mm
Lungimea totală L 51 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,12 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150425 10,4
EAN / GTIN 4045197087171

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Vârful teşitorului şi circumferinţa sunt detalonate pentru o prelucrare uşoară la adâncimi mari. Astfel, la teşire se obţine aceeaşi tăietură fără vibraţii, la fel ca şi la debavurare.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături