Teşitor 75°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 25mm

Cod articol.: 150425 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard Werksnorm
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 25 mm
Unghi, prima etapă 75 grade
Pentru diametrele orificiilor d 3,8 mm
Lungimea totală L 71 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,2 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000200
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 44 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,8 mm
Configurabil nu
Lungimea canalelor de aşchii Lc 21 mm
Lungime con 13,814 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grade
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 31 mm
Lungime funcţională 18,2 mm
Greutate 65 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Avans in oțel < 500 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150425 25
EAN / GTIN 4045197959546
Număr producător 150425 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Vârful teşitorului şi circumferinţa sunt detalonate pentru o prelucrare uşoară la adâncimi mari. Astfel, la teşire se obţine aceeaşi tăietură fără vibraţii, la fel ca şi la debavurare.