{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | Werksnorm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 10,4 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 75 stupně | |
| Pro průměry otvorů d | 2,5 mm | |
| Celková délka L | 51 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Posuv f | 0,12 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600200 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Délka stopky LS | 39 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2,5 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Délka třískové drážky Lc | 9 mm | |
| Délka kuželu | 5,148 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 20 stupně | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 15 mm | |
| Funkční délka | 8,1 mm | |
| Hmotnost | 12 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Posuv v | ocel < 500 N/mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 150425 10,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197087171 | |
| Číslo výrobce | 150425 10,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |