{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8,3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M4 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150378 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086310 |