HOLEX Pro Steel Set de teşitoare de precizie Cod 150182 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teşitoare: 7

Cod articol.: 150342 7
Reducere
164,08 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 90 grade
Număr de tăişuri Z 3
Număr de piese 7 buc.
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h9
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Configurabil nu
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard C
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 150342 7
EAN / GTIN 4062406524524
Număr producător 150342 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.
Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.

Conţinut:

Câte 1 teşitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.