HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° 11,5 mm

Cod articol: 150182 11,5
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 11,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,8 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,12 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Serie Pro Steel
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150182 11,5
EAN / GTIN 4062406524258

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
HOLEX Pro Steel:
  • Rezultate precise de prelucrare atât manual cât şi la maşină.
  • Funcţionare fără trepidaţii datorită danturii extrem de inegale a tăişurilor, ceea ce permite obţinerea de suprafeţe cu aspect atrăgător.
  • Durabilitate optimă a sculelor datorită stratului de acoperire ultraperformant din TiALN.
  • Siguranţă mare a procesului datorită evacuării optime a aşchiilor.
  • Raport atractiv preţ-calitate.

Aplicaţie:

Zencuitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a ștanțelor de 90°.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături