HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 10mm

Cod articol.: 150182 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard DIN 335 C
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, max. Dc max. 10 mm
Unghi, prima etapă 90 grad
Pentru diametrele orificiilor d 2,4 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 38,02 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Pro Steel
Denumirea producătorului HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,4 mm
Configurabil nu
Lungimea canalelor de aşchii Lc 9,13 mm
Lungime con 7,64 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Material tăiș, denumire producător HSS-TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 25 mm
Lungime utilă L1 11,98 mm
Lungime funcţională 7,64 mm
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard C
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat verde
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150182 10
EAN / GTIN 4062406524234
Număr producător 150182 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
HOLEX Pro Steel:
  • Rezultate precise de prelucrare atât manual cât şi la maşină.
  • Funcţionare fără trepidaţii datorită danturii extrem de inegale a tăişurilor, ceea ce permite obţinerea de suprafeţe cu aspect atrăgător.
  • Durabilitate optimă a sculelor datorită stratului de acoperire ultraperformant din TiALN.
  • Siguranţă mare a procesului datorită evacuării optime a aşchiilor.
  • Raport atractiv preţ-calitate.

Aplicaţie:

Zencuitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a ștanțelor de 90°.