Descriere:
Deschider de furtun „BluBird”, cauciuc masiv, carcasă metalică, Ø 15,5 x 9,5, filet interior G 3/8, temperatură de la -45 la 85 °C, presiune nominală max. 20 bar, lungime 20 m. Deschider de furtun „BluBird” cu carcasă deschisă din oțel, blocare automată a retragerii și furtun extrem de flexibil, fără silicon, pentru aplicații cu aer comprimat în atelier (alimentare cu aer comprimat pentru scule pneumatice, echipamente pentru stații de asamblare etc.). Inserția uniformă a țesutului garantează o rezistență ridicată la presiune, o manevrabilitate foarte bună, o rezistență mecanică ridicată și o aderență excelentă. Rezistența ridicată la radiații UV și la ozon contribuie, de asemenea, la durabilitatea și siguranța furtunului. Rezistent la grăsimi ușoare, ulei și motorină. Datorită combinației dintre cauciucul solid și inserția din țesătură, furtunul este, în plus, foarte ușor.