Navíječ hadice „BluBird“, Ø 15,5 × 9,5, G 3/8 vnitřní závit, 20 bar, 20 m

Artiklové číslo: 150096
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150096
EAN / GTIN 4047322808644
Číslo výrobce 150096
L-číslo L00970 143175
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Navíječ hadice „BluBird“, z masivní gumy, kovové pouzdro, Ø 15,5 × 9,5, G 3/8 vnitřní závit, teplota -45 až 85 °C, PN max. 20 bar, délka 20 m. Navíječ hadice „BluBird“ s otevřeným ocelovým pouzdrem, automatickou aretací zpětného navíjení a vysoce ohebným hadicovým vedením bez obsahu silikonu pro použití stlačeného vzduchu v dílenském prostředí (přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, vybavení montážních stanic atd.). Rovnoměrná tkanina zaručuje vysokou odolnost proti tlaku, velmi dobrou manipulaci, vysokou mechanickou pevnost a vynikající adhezi. Vysoká odolnost proti UV záření a ozonu rovněž přispívá k dlouhé životnosti a bezpečnosti hadice. Odolný vůči lehkým tukům, oleji a naftě. Díky kombinaci plné gumy a textilní výztuže je hadice navíc velmi lehká.