Enrouleur de tuyau « BluBird », Ø 15,5 x 9,5, filetage femelle 3/8, 20 bars, 20 m

Réf.: 150096
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 150096
EAN / GTIN 4047322808644
Réf. fabricant 150096
Article hors catalogue L00970 143175
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Beschreibung:

Schlauchaufroller »BluBird«, Vollgummi, Metallgehäuse, Ø 15, 5 x 9, 5, G 3/8 IG, Temp. -45 bis 85 °C, PN max. 20 bar, Länge 20 m. Schlauchaufroller »BluBird« mit offenem Stahlgehäuse, automatischer Rücklaufarretierung und hochflexiblem, silikonfreiem Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe UV- und Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. Beständig gegen leichte Fette, Öl und Diesel. Durch den Mix aus Vollgummi und Gewebeeinlage ist der Schlauch zusätzlich sehr leicht.