Cheie dinamometrică S 1/4″ 8-40 cNm

Cod articol: 1498738
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 40 cNm
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 1498738
EAN / GTIN 4002805922118
Număr producător 1498738
L-Număr L60160 3147
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubarea controlată a șuruburilor în intervalul 0,08 - 9 N-m
Înșurubarea rapidă și controlată permite producția în serie
Instalațiile de inginerie electrică, electronică și de aparate și producția industrială sau în controlul calității
Design:
Curbător cu cuplu reglabil - cu scală
Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru utilizarea biților de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Cu adaptor potrivit și pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % din valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789 tip II clasa D
Ambreiaj rotativ cu bile de precizie pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Mecanism de precizie glisează prin alunecări clar vizibile atunci când valoarea setată este atinsă
Reinițializare automată la poziția de pornire
Blocare sigură a valorii de reglare prin sistemul ″Positive-Lock″ fixează automat valoarea setată
4 modele în gama de la 0, 08 N-m până la 9 N-m
Gradarea scării micrometrice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m
Conform cu EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
Echipa de livrare:
Cleșă dinamometrică tip 756
Piesa de acționare cu adaptor de 1/4″ (nr. 757-20)
Modelurile nr. 756-06/-09 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
Livrare în cutie de carton robustă

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 8 cNm-40 cNm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 25,1 mm
  • Lungime totală [mm]: 159 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: da
  • Setare fixă: nu
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii