Momentni ključ S 1/4″ 8-40 cNm

Št. art.: 1498738
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Maksimalni vrtilni moment 40 cNm
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1498738
EAN/GTIN 4002805922118
Številka proizvajalca 1498738
L-število L60160 3147
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,08 do 9 N-m
Hitro in nadzorovano zategovanje omogoča serijsko proizvodnjo
V industriji elektrotehnike, elektronike in aparatov ter v industrijski proizvodnji ali pri nadzoru kakovosti
Način oblikovanja:
Nastavljiv momentni ključ - s skalo
S šesterokotnim nastavkom 1/4″ za uporabo nastavkov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
S adapterjem, primernim tudi za nastavke 1/4″ po DIN 3124
Točnost sprožanja: +/- 6 % toleranca nastavljene vrednosti
Način izvedbe v skladu z DIN EN ISO 6789, tip II, razred D
Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano desno in levo zategovanje
Precizni mehanizem drsi skozi jasno opazno, ko je nastavljena vrednost dosežena
Automatska ponastavitev v začetni položaj
Prilagoditev varnega zaklepa vrednosti s sistemom ″Positive-Lock″ samodejno določi nastavljeno vrednost
4 modeli v območju od 0, 08 N-m do 9 N-m
Mikrometrska skala: 1 cN-m oz. 0,1 N-m
Skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa 756
1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
Model št. 756-06/-09 z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
Sklep o preskusu po DIN EN ISO 6789
Dobava v trpežni kartonski škatli

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Razpon navora (min./max.) [cNm]: 8 cNm-40 cNm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Serijska sestava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna višina [mm]: 25,1 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 159 mm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: da
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Križni ročaj na voljo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaštvo
    • Služba