{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 1814 | |
| Capacitate □ | 2 mm - 5 mm | |
| Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M8 | |
| Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Tip produs | Suport pentru tarod |
| Cod articol | 148410 0 | |
| EAN / GTIN | 4062406208165 | |
| Număr producător | 148410 0 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |