Tappsvängjärn, inställbart 0

Art-nr: 148410 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 081 styck i lager
  • Norm: DIN 1814

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 2 mm - 5 mm
för handgängtappar DIN 352 M1 − M8
för handbrotschdiameter DIN 206* 2,5 mm - 6,5 mm
totallängd 125 mm
Produktslag Tappsvängjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 148410 0
EAN/GTIN 4062406208165

Benämning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
För normal påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen