Cap micrometric 0,1 mm/rev. pasul fusului, 0-6,5 mm, 0,002 mm, sferic

Cod articol: 148-242-10
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 148-242-10
EAN / GTIN 4946368861968
Număr producător 148-242-10
L-Număr L40010 14428
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste capete micrometrice cu avans foarte fin al fusului de 0,1 mm/rev vă oferă următoarele avantaje: Capete micrometrice miniaturale cu un pas extrem de mic de 0,1 mm Ideal pentru reglarea foarte fină, de exemplu, la instrumentele științifice.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 148-242
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Simplu
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-5 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,06 X 0,026 X 0,025 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 6,5
  • Suprafaţă de măsurare: Sferic (SR3.0)
  • Suprafaţă de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Shank ∅: 6
  • Diviziunea scalei: 0.002 mm
  • Pasul tijei: 0,1 mm
  • Inch/Metric: Metric

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă