Vis de mesure de montage 0,1 mm/tr Pas de la vis, 0-6,5 mm, 0,002 mm, sphérique

Réf.: 148-242-10
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
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148-242-10
EAN / GTIN 4946368861968
Réf. fabricant 148-242-10

Description

Description:

Ces vis de montage avec une avance de broche très fine de 0,1mm/tr vous offrent les avantages suivants : Vis de montage miniatures avec pas extrêmement faible de 0,1 mm Idéales pour un ajustement très fin, par ex. sur des appareils scientifiques.

Caractéristique(s):

Livré : En boîte
Graduation : 0.001 mm
Tige Ø : 0,5″
Numérique/analogique : Analogique