Cap de micrometru model foarte compact, 0-5 mm, piuliță de fixare, ax sferic

Cod articol.: 148-216
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Diametrul arborelui prizei 3,5 mm
Citire, milimetru 0,02 mm
Suprafaţă de măsurare diametru 1,5 mm
Tip produs Micrometru tampon
Pasul tijei 0,5 mm
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafață de măsurare sferică
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Abatere de măsurare E MPE ±5 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 63 mm
Lăţime totală 26 mm
Înălţimea totală 27 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 5 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 148-216
EAN / GTIN 4946368020952
Număr producător 148-216
L-Număr L40010 102
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest cap de micrometru ultra-compact poate fi integrat cu ușurință în echipamente și oferă următoarele avantaje: ax neted şi capăt plat al suprafeţei de măsurare din oțel călit

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Piuliţă de strângere
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-5 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,063 X 0,026 X 0,027 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 5
  • Suprafaţă de măsurare: Sferic (SR1,5)
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Shank ∅: 3,5
  • Diviziunea scalei: 0,02 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Puterea dispozitivului Piuliță de strângere: 3
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie de hârtie