Vestavný mikrometr, velmi malý model 0-5 mm ocel, upevňovací matice, kulové vřeteno

Artiklové číslo: 148-216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Průměr upínací stopky 3,5 mm
Odečet, milimetr 0,02 mm
Měřicí plochy průměr 1,5 mm
Druh produktu Vestavný mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Měřicí plochy povrch Kalené
Odchylka měření E MPE ±5 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 63 mm
Šířka celkem 26 mm
Výška celková 27 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 5 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-216
EAN / GTIN 4946368020952
Číslo výrobce 148-216
L-číslo L40010 102
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto zcela žádné Vestavná mikrometrická hlavicey lze snadno integrovat do strojů a nabízí následující výhody: Válcová upínací hřídel a plochý konec vřetena Kalená ocel na měřicí ploše.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-5 µm
  • Velikost / rozměr: 0,063 X 0,026 X 0,027 M
  • Rozsah měření: 0 - 5
  • Měřicí plocha: Sférický (SR1,5)
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 3,5
  • Rozdělení stupnice: 0,02 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Síla upínací matice: 3
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V papírové krabici