1/2″ Articulație dublă cu impact, cu bilă, DIN3121 forma E

Cod articol.: 14772-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Particularitate, Pătrat exterior Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs articulaţie cardanică
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală 65 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 14772-B
EAN / GTIN 4991644208630
Număr producător 14772-B
L-Număr L60050 9970
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1/2″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden