• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Doppelgelenk, mit Haltekugel

Artikel-Nr.: 14772-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Besonderheit, Außenvierkant mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Kardangelenk
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert
Länge gesamt 65 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14772-B
EAN / GTIN 4991644208630
Herstellernummer 14772-B
L-Nummer L60050 9970
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1/2″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän