Descriere:
Discurile abrazive cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. Acestea sunt deosebit de versatile atunci când vine vorba de șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile armonizate permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje prietenoase pentru comercianți, pentru a economisi spațiu de depozitare. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.
Caracteristică:
- Formă: dreaptă
- Granulația: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Compatibilitatea materialelor: oțel
- Specificaţie : 10A 60 M5A V17
- Dimensiuni (D x D x H): 125 x 20 x 32 mm
- Diametru: 125 mm
- Concentrație: 20 mm
- Alezaj: 32 mm
- Unealtă pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Aplicabil universal
- Durabilitate îndelungată
- Stivuibile
Aplicaţie:
- Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină
Material:
Adaptat pentru:
Notă:
- Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină