Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 125 x 20 x 32 mm 10A 60 M5A V17

Número de artículo: 147626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 147626
EAN / GTIN 9003171476262
Número del fabricante 147626
Número L L50140 587
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los discos abrasivos con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. Son especialmente versátiles para lijar y afilar diversos componentes. Las especificaciones armonizadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde el lijado basto al fino. Estos discos se suministran en embalajes aptos para el comercio minorista para ahorrar espacio de almacenamiento. En el embalaje ya se incluye un juego de anillos de reducción que también se puede pedir por separado.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Aptitud del material: acero
  • Especificación : 10A 60 M5A V17
  • Dimensiones (D x T x H): 125 x 20 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 20 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Vida útil larga
  • Apilable

Aplicación:

  • De aplicación universal para el mecanizado de diversos componentes en el lijado basto y fino