Tyrolit Meule pour touret 125x20x32 mm 10A60M5AV17 acier

Réf.: 147626
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 147626
EAN / GTIN 9003171476262
Réf. fabricant 147626
Article hors catalogue L50140 587
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les meules à liant vitrifié pour touret sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation.
  • Elles peuvent être utilisées de façon universelle pour la rectification et l'affûtage de divers components.
  • Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d’applications, de la rectification grossière à la rectification fine.
  • Ces meules sont fournies dans un emballage convenant aux revendeurs car prenant un minimum de place de stockage.
  • Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage (< H: 127mm) ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: 10A 60 M5A V17
  • Dimension: D x T x H = 125 x 20 x 32

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Longue durée de vie
  • Empilable

Utilisation:

  • Utilisation universelle pour l'usinage de divers composants en ponçage grossier et fin

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Utilisation universelle pour l'usinage de divers composants en ponçage grossier et fin