Supapă cu 5/2 căi, electropneumatică, ext. Aer de comandă, bistabil, G 3/8

Cod articol: 147127
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 147127
EAN / GTIN 4047322788526
Număr producător 147127
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă cu 5/2 căi, electro-pneumatică, ext. Aer de comandă, bistabil, G 3/8, p= vid…10 bar, presiune de comandă. 2, 5…10 bar, T= -10…60°C, aluminiu, fără conector/bobină. Vane tradiționale din seria 70 în versiune electropneumatică. Aceste supape au o gamă largă de aplicații ca supape cu manșon, montate direct pe cilindru cu adaptor special sau ca supape de serie cu plăci de bază multiple și plăci de legare individuale (bare de alimentare).

Caracteristică:

  • DN: 13,3
  • Serie: Seria 70
  • Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
  • Simbol: 60
  • Funcţie: 5/2
  • Tensiune: fără tensiune
  • Racord: G3/8
  • Execuție: electropneumatic
  • Confirmare: bistabil
  • Debit 1: 1560 Nl/min
  • Debit 2: 2150 Nl/min
  • Domeniul de aplicare a livrării: fără mufă și bobină
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de control max.: 10 bar
  • Presiune de comandă min.: 2,5 bar
  • Alimentare cu aer de comandă: extern
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: -0,99 bar
  • Acționare manuală auxiliară: odihnindu-se
  • Racord pentru aer de comandă: G1/8
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C
  • Clasa de puritate necesară conform ISO 8573-1: 4.7.3