Vanne 5/2 voies, électropneumatique, ext. Air de commande, bistable, G 3/8

Réf.: 147127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 147127
EAN / GTIN 4047322788526
Réf. fabricant 147127
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/2 voies, électropneumatique, ext. Air de commande, bistable, G 3/8, p = vide…10 bar, pression de commande 2, 5…10 bar, T= -10…60 °C, aluminium, sans connecteur/bobine. Distributeurs traditionnels de la série 70 en version électropneumatique. Ces vannes trouvent un large champ d’application en tant que vannes à manchon, montage direct sur le vérin avec adaptateur spécial ou en tant que vannes de série avec embases multiples et plaques d’enchaînement individuelles (barrettes d’alimentation).

Caractéristique(s):

  • DN: 13,3
  • Série: Série 70
  • Medium: Air comprimé filtré avec ou sans lubrification. Si huilé, alors de manière continue.
  • Symbole: 60
  • Fonction: 5/2
  • Tension: sans tension
  • Connexion: G 3/8
  • Exécution: électropneumatique
  • Utilisation: bistable
  • Débit 1: 1560 Nl/min
  • Débit 2: 2150 Nl/min
  • Livraison: sans fiche ni bobine
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de commande max.: 10 bar
  • Pression de commande min.: 2,5 bar
  • alimentation en air de commande: externe
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • Commande manuelle: en repos
  • Raccordement pneumatique de commande: G 1/8
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: Débit à 6 bars et ∆p 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: Débit à 6 bars et Δp 1 bar
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C
  • Classe de pureté requise selon ISO 8573-1: 4.7.3