FireFly 1/4″-20 UNF en caja, 1 unidad

Número de artículo: 1457660
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FireFly
Denominación del fabricante FireFly Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Embalaje Cartón
Peso 750 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457660
EAN / GTIN 4007081905268
Número del fabricante 1457660
Número L L70291 101310
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

FireFly – Remachadora manual de tuercas ciegas

Fuerza e inteligencia para colocar tuercas remachables ciegas

Lo práctico
  • El eficaz funcionamiento de la remachadora manual Flipper y su diseño ergonómico permiten ahorrar hasta un 40 % de fuerza manual al colocar tuercas remachables con la FireFly.
  • Un diseño especial de la palanca y el mecanismo de trinquete permiten trabajar con una fuerza manual extremadamente baja.
  • Cambio sin herramientas del mandril roscado y la boquilla.
  • Gran carrera de 9 milímetros para facilitar la colocación de tuercas remachables, incluso en materiales de poco espesor, así como para colocar tuercas remachables PolyGrip
  • El ajuste sin herramientas de la carrera de colocación y de la longitud del mandril roscado permite colocar fácilmente
    tuercas remachables de diferentes longitudes
El área de trabajo
  • Coloca tuercas remachables de M3 a M6 de aluminio y de M3 a M5 de acero.
Datos técnicos
  • Carrera total: 9 mm
  • Carrera individual: 1,8 mm
  • Peso: 750 g