Unealtă de reglare TAURUS 4 lockbolt pentru 6,4 mm Magna-Grip* (* marcă înregistrată a Huck International Inc.), 1 buc

Cod articol.: 1450986
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Presiune de lucru maxim 7 bar
Serie TAURUS 4
Denumirea producătorului TAURUS 4 SRB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Tip produs Dispozitiv hidraulic manual

Identificare și clasificare

Cod articol 1450986
EAN / GTIN 4007081941884
Număr producător 1450986
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 4 SRB

Gamă de fixare
  • Fixează bolțurile de blocare de 6,4 mm în variantele C6L și Magna-Grip*.
Date tehnice
  • Greutate: 2,2kg
  • Presiune de lucru: 5-7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consumul de aer: aprox. 4,8 litri per nit
  • Forţă de apăsare: 23.000 N la 6 bar
  • Cursa dispozitivului: 19 mm
Avantaje
  • Cale de tracțiune special adaptată pentru fixarea șuruburilor de blocare
  • Forța de tracțiune foarte mare permite un proces rapid de fixare
  • Extrem de manevrabil și ușor datorită designului compact
  • Consum economic de aer
  • Uzură redusă datorită modulelor capului de tragere cu distanțare personalizată a fălcilor mandrinei
  • Lucru eficient datorită extragerii resturilor de mandrină
  • Recipient mare de colectare a mandrinei reziduale
  • Raport bun preț-performanță
  • Design modular dovedit
Echipament
  • 1 sticlă de ulei hidraulic 100 ml
  • 1 recipient de reumplere a uleiului
  • Instrucțiuni de utilizare cu lista pieselor de schimb
  • Agățător pe capul sculei
Șuruburile de blocare sunt utilizate atunci când sunt impuse cerințe deosebit de ridicate conexiunii în ceea ce privește durabilitatea și rezistența la vibrații.
Conexiunea necesită accesibilitate pe două fețe pentru componentele șurubului inelului de blocare.
Faptul că inelul de blocare este turnat în canelurile de blocare în timpul procesului de prindere înseamnă că îmbinarea este extrem de durabilă și sigură împotriva slăbirii automate.
Uneltele de fixare a șuruburilor de blocare din seriile TAURUS și Bird au fost dezvoltate folosind un principiu modular și sunt o combinație ideală de experiență și dezvoltare ulterioară consecventă de către inginerii noștri experimentați.
Uneltele de fixare a șuruburilor de blocare garantează procese de fixare de înaltă calitate și, prin urmare, conexiuni durabile și permanent puternice.
În special în sectorul camioanelor și remorcilor, uneltele asigură procese de lucru rapide și fără probleme.