Piesă de legătură cu impact 1/2″-1″

Cod articol: 14488A-200B
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
Tip produs Reducţie

Identificare și clasificare

Cod articol 14488A-200B
EAN / GTIN 4991644010950
Număr producător 14488A-200B
L-Număr L60050 9870
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 200 mm
  • Dimensiune D2: 1/2″
  • D1: 1″
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden