Udarni priključek 1/2″-1″

Št. art.: 14488A-200B
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14488A-200B
EAN/GTIN 4991644010950
Številka proizvajalca 14488A-200B
L-število L60050 9870
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 200 mm
  • Dimenzija D2: 1/2″
  • D1: 1″
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden