Filiere Filet pe stânga M42

Cod articol: 140620 M42
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Direcţie de tăiere: pe stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M42
Tip de filet M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe stânga
Pasul filetului 4,5 mm
⌀ exterior 90 mm
Înălţime 36 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140620 M42
EAN / GTIN 4062406266196

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;
Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    M–LH Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături