Filiere, M: M11

Cod articol.: 140400 M11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 11 mm
Filet M11-6g
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete DIN 13 6g
Diametru corp 30 mm
Forma tăiere B
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Lungimea totală 11 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard EN 22568
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 140400 M11
EAN / GTIN 4062406221751
Număr producător 140400 M11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat; unghi de aşchiere cca. 15°.