{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Filet D | M6x1-6e | |
| Pasul filetului | 1 mm | |
| Diametru corp | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6e | |
| Standard | EN 22568 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametru nominal filet, metric D | 6 mm | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 140350 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197083388 | |
| Număr producător | 140350 M6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |