Filiere 6e, M: M3

Cod articol.: 140350 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grade
Filet D M3-6e
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru corp 20 mm
Lungimea totală L 5 mm
Clasă de toleranţă filete 6e
Standard EN 22568
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport pentru filiere
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Tip de filet M
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 140350 M3
EAN / GTIN 4045197083357
Număr producător 140350 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;  ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.
Câmp de toleranţă 6e = cu subdimensionare cca. 0,03 – 0,04 mm. Pentru clasa de toleranţă „medie”, dacă şuruburile sunt prevăzute cu un strat de protecţie galvanizat.