Kierreleuat 6e M6

Tuote nro.: 140350 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6e

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M6
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6e
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 1 mm
Ulko-⌀ 20 mm
Korkeus 7 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 140350 M6
EAN / GTIN 4045197083388

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. ≥ M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.
Toleranssialue 6e = alimitta n. 0,03−0,04 mm. Toleranssiluokalle ”keski”, kun pulteissa on galvaaninen suojakerros.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin