Filiere 6e, M: M20

Cod articol.: 140350 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grad
Filet D M20x2,5-6e
Pasul filetului 2,5 mm
Diametru corp 45 mm
Lungimea totală L 18 mm
Clasă de toleranţă filete 6e
Standard EN 22568
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametru nominal filet, metric D 20 mm
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 140350 M20
EAN / GTIN 4062406221720
Număr producător 140350 M20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;  ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.
Câmp de toleranţă 6e = cu subdimensionare cca. 0,03 – 0,04 mm. Pentru clasa de toleranţă „medie”, dacă şuruburile sunt prevăzute cu un strat de protecţie galvanizat.