Snijplaat 6e M20

Artikelnummer: 140350 M20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6e

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M20
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6e
Snijrichting rechts
Oplopend met 2,5 mm
Buiten-⌀ 45 mm
Hoogte 18 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140350 M20
EAN/GTIN 4062406221720

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 1 3/4-gang-aansnijding.
Tolerantieveld 6e = met ondermaat ca. 0,03 − 0,04 mm. Voor tolerantieklasse ‘middel’, als bouten een galvanische beschermlaag krijgen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen