Modul 1/3 ES gol pentru 19 buc 1/2 prize 1/2

Cod articol.: 1402706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Neacoperită
Nuanță, gri Gri antracit
Material Plastic
Culoarea gri
Lăţime 157,5 mm
Adâncime 310 mm
Înălţime 42 mm
Recomandat pentru Sertare
Cuprins o singură parte
Tip produs Cupe sertar

Identificare și clasificare

Cod articol 1402706
EAN / GTIN 4010886804285
Număr producător 1402706
L-Număr L60160 3549
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din plastic ABS rezistent la impact
Rezistent la uleiuri și acizi
Pentru aranjarea sertarelor în cărucioarele de scule și bancurile de lucru rulante GEDORE cu compartimentare variabilă a sertarelor
Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 310 mm
  • Înălțime totală [mm]: 42 mm
  • Lungime totală [mm]: 158 mm
  • Material: Acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu