{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Material | Plástico | |
| Color | gris | |
| Anchura | 157,5 mm | |
| Profundidad | 310 mm | |
| Altura | 42 mm | |
| Para | Cajones | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cubeta para cajones |
| Número de artículo | 1402706 | |
| EAN / GTIN | 4010886804285 | |
| Número del fabricante | 1402706 | |
| Número L | L60160 3549 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |