Sortiment de măsurare în modulul 1/3 ES

Cod articol.: 1402218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Număr de piese incluse 3 buc.
Lăţime 158 mm
Lungime 310 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 3 buc.
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 1402218
EAN / GTIN 4010886804254
Număr producător 1402218
L-Număr L60160 699
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Livrat în module de 1500 ES
Fabricat din plastic ABS rezistent la impact, cu granulație neagră
Rezistent la ulei și acid
Care unealtă este rezistentă la alunecare în locașul propriu, ușor de îndepărtat datorită mânerelor încastrate.

Caracteristică:

  • Depozitare: Modul de plastic ES
  • Tip de baterie: CR 2032
  • Proprietăți chimice: LiMnO2
  • Sursă de alimentare: Celulă cu buton
  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: plastic ABS
  • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila cu buton
  • Număr ONU: UN 3091