Meetassortiment

Artikelnummer: 1402218
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1402218
EAN/GTIN 4010886804254
Nummer fabrikant 1402218

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Type batterij: CR 2032
  • Chemische eigenschappen: LiMnO2
  • Krachtbron: Knoopcel
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof
  • Koers voor Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoopcel
  • UN-nummer: UN 3091

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen