GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM 4-40

Cod articol: 139485 4-40
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Tip de filet: UNC
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Clasa de toleranţă: 2BX

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet UNC
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Clasa de toleranţă 2BX
Forma conului de atac E
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,635 mm
Pasi/inch 40
⌀ Filet 2,84 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 2,55 mm
Număr caneluri de pretensionare 4
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 8,52 mm
Serie Master Form
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139485 4-40
EAN / GTIN 4062406707019

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Forma E (con de atac: 1,5 - 2 paşi). Pentru filete adânci la con scurt de atac. Filetul este realizat până aproape de baza găurii.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conf. Standard UNC ASME-B1.1.
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
    UNC Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături