Set de extracție pentru repararea mașinilor agricole și de construcții, sistem modular

Cod articol: 1393030
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1393030
EAN / GTIN 4036976110234
Număr producător 1393030
L-Număr L60160 5880

Descriere

Descriere:

Pentru montarea extractoarelor de urechi robuste și practice nr. 1.14 și nr. 1.15
Cu acest set, puteți monta singur zece extractoare de urechi flexibile obișnuite din seria 1.14/1.15, inclusiv noul ax hidraulic
La îndemână pe o placă perforată.

Caracteristică:

  • Design: incl. placă perforată
  • Ax hidraulic: 1.06/HSP1
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: da
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii