Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere 6HX, TiN, M: M6

Cod articol.: 139115 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E-PM 6HX M M6
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00602105
Clasa de toleranță la prindere h9
Referinţă de prindere 0060
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 63 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 6 mm
Filet M6
Pasul filetului 1 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Diametru de tăiere 5,37 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 17 mm
Lungime tăiere 5,195 mm
Unghi de tăiere 9 grad
Număr de tăişuri 5
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 1,5; 1,5
Număr caneluri de pretensionare 5
Diametru gaură centrală 5,55 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 5,55 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 82,685 mm
Lungimea totală L 80 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 2174
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139115 M6
EAN / GTIN 4045197508560
Număr producător 139115 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
32
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente.