{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M6 | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
| ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 5,55 mm | |
| ⌀ navoja | 6 mm | |
| Broj steznih utora | 5 | |
| Prsten u boji | plavo | |
| Broj oštrica Z | 5 | |
| Dubina navoja | 9 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
| Broj artikla | 139115 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197508560 | |
| Broj proizvođača | 139115 M6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |