Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX M6

Art-nr: 139115 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
865 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 5,55 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Antal spånspår 5
Färgring blå
Antal skär Z 5
Gängdjup 9 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139115 M6
EAN/GTIN 4045197508560

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
32
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen